ホッチキス針リムーバー(除針器)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509598 品番RM-101(30036)
参考基準価格(税別)¥638 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。
用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。
針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。
前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。
取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。
先端が丸い形状の安全設計です。

適合NO.10、NO.35 ブルー 仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm)W13×D132×H13 爪幅(mm)7.6 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
書類の整理や、廃棄(=リサイクルの為には、ホッチキスの針を取り除かなければならない。)
農・林・水産業

ホッチキスの針を、効率よく抜くのに最適な道具だと思います。

対象商品:
31509598
2023-02-28
用途:
ホチキスのしんとり
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前に100均の使っていたがイマイチだった
こちらのは良く取れて使いやすい

対象商品:
31509598
2021-11-17
用途:
ホッチキスの針取り
ファクシス株式会社 様

指でやると爪が剥がれてしまうし、ホッチキスに付いている取り具でやると片方しか取れないがこれを使うと簡単に両方外れて爪も割れない。

対象商品:
31509598
2021-03-25
用途:
ステープルの針除去

金属部分は先端が少し薄く削られていて、針と紙の間に差し込みやすいように配慮されていますが、薄さが十分でなくそのままでは差し込めませんでしたので、自分でもう少し削りました
以前から所有しているMAXの製品は無加工で差し込めます
その点以外は概ね満足しています

対象商品:
31509598
2020-07-09
用途:
除針
不動産業

・手指を傷めず安全。
・構造がシンプルでよくできている。
・取除いた針が飛散せず確実に保持される。
・安価にして効果絶大。面倒くさい除針が捗り、苦にならなくなる。このような専用の器具をもっと早く導入しておけばよかったと思った。

対象商品:
31509598
2019-08-20
用途:
事務作業

ホッチキスの後ろについている針を取るところで怪我をしたことがあり、安全にはずせるものがないかと探していたところ、こちらの商品を見つけて購入。なくても良いが、あると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする