ホッチキス針

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 高さ(mm)80 注文コード31509634 品番NO.3U 8mm(SS-003B)(30146)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は高さ・綴じ枚数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。
メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。
ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。

材質亜鉛メッキ鉄線 幅(mm)117 高さ(mm)80 太さ(mm)7 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホッチキスは対象針以外を装填すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
大量の印刷資料をまとめるため
Lamguage Consultant 様 (サービス業)

この製品を探し回っていましたがやっと見つかり助かりました

対象商品:
31509607
2021-06-21
用途:
日常使用
個人のお客様

安物は、やはりそれなりで、ジャム(引っかかり)が起きるので、効率を考えて名のあるメーカーの物を買いました。

対象商品:
31509616
2019-07-22
用途:
ホッチキス
医療・福祉・介護関連業

針の量が2倍あり、何回も入れることなく、大変よい。

対象商品:
31509607
2018-11-10
用途:
書類を留める時
株式会社ゼロ・プラスBHS 様

色々なメーカーの商品を試していますが、日本製のMAXに慣れていると少し硬いかな?針が使えない等の不具合は無いので、その点は良かった。

対象商品:
31509616
2018-05-12
用途:
紙を止めるとき
株式会社カヨウコーポレーション 様 (製造業)

小さい箱だと直ぐに無くなってしまいますが、このサイズだと大容量ですので良いです。
ありそうでなかった商品ですので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする