2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509686 品番 PU-816A(30695)
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。
ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。
金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。
受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。
※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)

グリーン購入法適合 レッド 質量(g)280 穴径(Φmm)6 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×74×64(ロック時39) 穿孔能力(枚)16 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】2穴パンチ フォース1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509722
2024-06-11
用途:
書類の穴あけに使用
株式会社brush up若葉 様 (サービス業)

色もかわいいしコンパクトになるので場所も取りません
使い勝手がとても気に入っています。

対象商品:
31509722
2024-01-26
用途:
書類の穴あけ
製造業

今まで使っていたパンチは、すぐに詰まってしまったり、ポロポロと丸いゴミが散らばってしまったりしたので、買い替えることにして、これを選びました。開けやすく、ゴミも捨てやすく、詰まらないしとてもいいです。色もピンクでかわいいです。

対象商品:
31509686
2021-04-05
用途:
事務書類整理
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

ハンドルもしっかりしていて、押しやすいでした。
サイズゲージも鉄製で安定していて合わせやすいでした。
ハンドルロックピンでコンパクトにしまえて良いです。

対象商品:
31509686
2019-07-24
用途:
仕事用
教育・研究機関

ファイリングするときに軽くて、ある程度の枚数も一気に穴を開けられるので満足です。

対象商品:
31509686
2017-02-17
用途:
書類の整理等

小さい割には一度に沢山の紙に穴を開けられて満足です

対象商品:
31509686
2021-07-20
用途:
書類の穴開け

机の上に置いてすぐ使える大きさが欲しく購入。紙を差し込むとストッパーが浅いのか奥まで入ってしまう事が多々ある為、仕上りの穴位置がズレる。コンパクトなのに重い。手軽にとはいかない。オシャレな可愛らしさと切れ味の良さで☆2ですね。失敗商品かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする