2穴パンチ フォース1/2 Mサイズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509747 品番 PU-830A(30276)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。
ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。
オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。
金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。
受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。
※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺・短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)

穿孔能力(枚)約30(PPC用紙) 材質40%再生樹脂(受底:40%再生PP)、ハンドル・ベース・ホルダー:鋼板 ブルー サイズM 質量(g)630 穴径(Φmm)6(穴奥行12) 奥行(mm)穴:12 外形寸法(mm)146×120×151(ロック時H:67) 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】2穴パンチ フォース1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509738
2020-07-31
用途:
大量のファイリングの書類を綴じるのに使用
農・林・水産業

とても力を使わずに穴があけられ、購入してよかったです。デザインもいいです。紙のサイズを合わせるバーを引いたり押し込んだりするのですが、少し弱そうな感じで、いつ壊れるか心配です。

対象商品:
48855861
2018-02-26
用途:
書類整理

見た目が気に入って購入しました。期待通りのスタイリッシュな感じでとても気に入りましたが、予想以上に大きかったですΣ(・ω・ノ)ノ!
このサイズならもう少し枚数を多く穴開けられる様にできるのでは?というのが正直な感想です。
後、ロックする部品の仕組みが雑です。振ったら音がするほど固定されてなく、一度勝手にロックが外れてかなり大きな音がしてびっくりしました(@ ̄□ ̄@;)!!←なりより危ないです。。。
そして一番面倒なのが、使用時のロック解除です。よくある様な、下に押すとカチッと自動で外れる様になっていないので、片手で抑えて、もう片方で外さなければならない両手解除...(´-ω-`)zzz
この価格でこの仕様、、、見た目で選んではダメですね(._.)。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする