ペーパーパンチ(穴あけ枚数42枚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509783 品番NO.830(30154)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。
オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。
ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。
奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます
ガイド対応サイズ:B7、A6、B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)
穿孔能力:PPC用紙約42枚

穿孔能力(枚)約42(PPC用紙) 仕様4穴ガイド対応、穴奥行調節機能 材質49%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、フレームカバー・センター部:60%再生ABS、センター用バネ:POM) ブルー 質量(g)900 穴径(Φmm)6(穴奥行10・12・14) 外形寸法(mm)W115×D173×H150 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509783
2018-07-13
用途:
事務所で書類に穴明け作業
株式会社山本電機 様

ゲージが有りサイズ別になっているので便利で、更に穴明けの奥行も調整出来るので非常に重宝しています。レーバーも大きく力が少なくて済みます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする