NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792

NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792
NO.900(30187) ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具] 31509792

ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード31509792品番NO.900(30187)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。
オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。
ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。
ガイド対応サイズ:A6、B6、A5、B5、A4
穿孔能力:PPC用紙約48枚

穿孔能力(枚)約48(PPC用紙)仕様ペーパーガイドあり材質50%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1.5ブルー穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D254×H188穴数2(奥行12mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする