強力パンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509808 品番PU-220(30346)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。
センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)
替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。
パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。
穿孔能力:PPC用紙約200枚
穴間隔:80mm
穴奥行:7・12mm
穴径:6mm
穴数:2穴
※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。
※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。
※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。

穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm) 仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式 材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS) 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)6 外形寸法(mm)W180×D319×H153 穴数2(奥行7・12mm) 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする