曜日別特売
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835

NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835
NO.200(30909) 強力パンチ PLUS(プラス)[文具] 31509835

強力パンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31509835品番NO.200(30909)
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。
センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)
穿孔能力:PPC用紙約156枚
穴間隔:80mm
穴奥行:13mm
穴径:6mm
穴数:2穴
※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。
※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。
※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。

穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)仕様4穴ガイド対応、替刃式材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W140×D405×H428穴数2(奥行13mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする