バインダー式手帳6穴パンチ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509862 品番PU-601(34000)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。
種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。
PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。
コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。
PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。
ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。
対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)
穴あけ枚数約8枚
6穴

穿孔能力(枚)約8(PPC用紙) 材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE 質量(g)500 穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75) 外形寸法(mm)W191×D64×H54 穴数6 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509862
2023-03-07
用途:
事務作業時
その他業種

6穴パンチを色々と使ってきましたが、使い勝手が良くて、まぁまぁ壊れにくいのがこちらの商品でした。

対象商品:
31509862
2019-10-04
用途:
各サイズの6穴バインダーを持っているから使用。
山田企画事務所 様 (サービス業)

これがあると、非常に便利。普通の紙、資料もサイズに合わせて6穴パンチできる。
人生の時間をだいぶ効率的にできます。20年以上使っていての買い直しです。
パンチが弱くなったので。

対象商品:
31509862
2018-12-18
用途:
穴あけ
製造業

穴の位置をスライドさせ、調節出来るので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31509862
2018-04-20
用途:
手帳用紙のパンチ

A5用紙を普通の25穴パンチで開けると 穴間隔がおかしくなり
紙がヨレテしまう  これを使ったら きっちり穴が良い間隔で空いた

使用頻度は少ないが 必要品なので購入

1人が参考にしています
対象商品:
31509862
2017-09-06
用途:
穴開け
有限会社安谷 様

今まで使っていたものより、重い。大きい。センター合わせが面倒。紙の端でガイドできたら使いやすかったのにと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする