鳩目パンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509887 品番30457
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。
外形寸法:W96×D162mm
質量:340g
穿孔能力:PPC用紙約25枚
穴径:5mm
穴数:1穴

穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚 材質亜鉛ダイキャスト、鋼板 質量(g)340 穴径(Φmm)5 外形寸法(mm)W96×D162 穴数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509887
2018-11-19
用途:
取り付け部分の補強
教育・研究機関

パンチとカシメと両方ついているので購入。パンチだけ使って革細工なども出来ます。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする