強力多穴パンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509923 品番PU-030S(30678)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

強力多穴パンチ。
穿孔能力:PPC用紙約30枚
穴間隔:9.5mm
穴奥行:6.25mm
穴径:5.5mm
穴数:26穴・30穴
ガイド対応サイズ:A4・B5
※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。

穿孔能力(枚)約30(PPC用紙) 材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS) 質量(kg)7.8 穴径(Φmm)5.5 外形寸法(mm)W362×D315×H398 穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm) 穴間隔(mm)9.5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする