スーパーパンチ(ロッド錐)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509975 品番NO.8B(25799)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)
紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。
※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。

穿孔能力(枚)約55(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg)1 穴径(Φmm)5(穴奥行2.5〜23無段階) 外形寸法(mm)W85×D185×H150 穴数1 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
紙袋の紐通し用
製造業

望み通りの穴の位置でした
納品が1日希望に間に合わなかったのが残念ですがそのほかは問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする