PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の ステープラー/パンチ
PLUS(プラス)[文具]の パンチ交換部品
No,50B用 専用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31509993
品番
25747
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
豆型穿孔機NO.50B用替刃。
全長:73mm
孔径:3.8mm
適合
豆型穿孔機用NO.50B用専用替刃
材質
鋼材
全長(mm)
73
穴径(Φmm)
3.8
繰り返し・詰め替え
対応