CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456

CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456 CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456 CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456 CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456 CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456 CP-104SI(35436) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510456

ダブルクリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) サイズ 注文コード31510456 品番CP-104SI(35436)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品はサイズ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ シルバー 綴じ枚数90枚 クリップ幅(mm)25 材質本体:ニッケルメッキ、ハンドル:鉄・ニッケルメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31510456 CP-104SI(35436) 64387856 - ダブルクリップ モノタロウ ダブルクリップ モノタロウ 1箱(12個) 119 税込131 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
事務作業時
建設業・工事業

ダブルクリップは毎回購入しています。品質・価格にも非常に満足しています
今後も継続購入します

対象商品:
31510465
2023-03-05
用途:
書類まとめ
ライツ 様

少し多めの書類(10枚以上くらい)をまとめておく時はゼムクリップではなくてこのクリップでとめるようにしています。シルバーの持ち手が折り返せるのが秀逸です。

対象商品:
31510404
2020-10-23
用途:
屋外 遮光ネットの止め金具として使用

屋外で使用なので錆等への耐久性が不明。
(目的外で使用するので仕方ないですが)

対象商品:
31510508
2019-09-02
用途:
書類整理に使用
建設業・工事業

レシートや請求書などをまとめるのに使っています。大きなサイズのクリップだとかさばるので極豆サイズがお気に入りです。開くときはキツ過ぎないので軽い力でも開きます。

対象商品:
31510404
2017-10-12
用途:
図面、書類の綴り

破損することがあまりない、コンパクトで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする