ファスナー(書類・伝票用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50本) 注文コード 31510998 品番 S-8(35777)
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。
2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。
スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。
カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)
50本入り

サイズ書類・伝票用 グレー 長さ(mm)足:37 外形寸法(mm)全長150×幅12 材質鉄(オレフィン系フィルム積層) 板厚(mm)0.27 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする