どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない3D設計刃のフィットカットカーブ (FitCutCurve) プレミアムチタン 鋏! カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。 高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。 刃に施した刃に立体的な曲面加工の3D設計刃で、2枚の刃の接する面積を極限まで減らしました。 この構造により、ガムテープなどを連続して切り続けてもベタつかない、従来の100倍以上*の高い非粘着性を実現しました。軽く心地よい切れ味が、ずっと続きます 高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングすることで、50万回以上(PPC用紙を切断した場合)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。 細かい作業も特異な左右非対称型シジャストグリップ。 キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。 ※*当社従来品比実験データによる
ビニール製品の開梱作業時に大活躍しました。気持ちの良い切れ味です。女性にはちょうど良い大きさだと思うので、手の大きい男性には若干小さいかも知れません。
やはり使いやすいのでリピートしてるが、刃の長さが若干短いので気持ち長い物が欲しい。
フィットカットカーブは左右対称タイプを長年愛用し、無茶な使用(薄板金切り)もしてきたがさすがにカシメが緩んできたことと表面のコーティングが劣化してきて、シール類に張り付きやすくなってきたことから、左右非対称の本品を購入。高級感あるチタンブルーとともに最高。
評価がよく購入してみたが、デザインも切れ味も満足しています。
素晴らしい切れ味です。持ちやすく作業しやすかった。