ハサミ フッ素コート 安全ガイドカバー付 ストラップ付 フィットカット 左右非対称

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511366 品番SC-165AFM(34329)
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。
ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。
フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。
指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。
厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。
手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。

長さ(mm)184 刃渡り(mm)65 ホワイト/ブルー 仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付、フッ素コート 材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET 板厚(mm)1.8 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511366
2022-02-28
用途:
医療用
電気・ガス・熱供給・水道業

15年近く使用していたハサミの切れが悪くなったため、入れ替えで購入。職業上、処置でテープ類を切る場面が多いが、本当に刃にノリが付きにくいことに驚きました。ちょっと(サイズが)大きめかとも思いましたが、万能なので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする