ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511384 品番 SC-160S(34141)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。
携帯に便利なキャップ付。
スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。
色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。
がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。

長さ(mm)160 刃渡り(mm)65 ポップピンク 仕様キャップ付き、グッドデザイン賞受賞商品 トラスコ品番836-4476 材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511375
2023-05-14
用途:
プリントを切り貼りする時
教育・研究機関

安定して切れます。キャップがついていて安心です。デザインもすっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする