ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511402 品番 SC-160SF(34159)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。
携帯に便利なキャップ付。
スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。
色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。
がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。
フッ素樹脂をコーティング採用。
粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。

長さ(mm)160 刃渡り(mm)65 ホワイト/グレー 仕様フッ素コーティング、キャップ付き トラスコ品番836-4479 材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511393
2022-04-28
用途:
handmade
株式会社 T&T 様 (不動産業)

プラスの商品だったのでもっと切れ味よいかと思いましたがイマイチで残念でした。。。

対象商品:
31511393
2019-05-17
用途:
コピー紙に印字されたデータを切り取る
ギャレトラベル 様 (サービス業)

20年近く使っていたハサミが切れが悪くなり、買い換えてみました。驚きの切れ味で、早く買えば良かったと思います。

対象商品:
31511393
2017-09-22
用途:
文具として
建設業・工事業

フッ素の吹付けが悪いのか歯の部分はギザギザ。刃の開閉で出来る擦れた傷も有り、新品?と疑う商品でした。ケースのネームシールを貼る所に、シールを剥がした様な跡もある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする