ハサミ ロング フィットカット スクラップ 左右対称

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511427 品番SC-350(34168)
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Fitcut スクラップはなが〜い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。
手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。
幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。
手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。
切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。
安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。
保管時も安心のキャップ付き。

長さ(mm)350 刃渡り(mm)220 ネイビー 仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き トラスコ品番836-4480 材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼 アズワン品番65-0600-85 刃部加工エンボス軽量刃 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511427
2022-01-22
用途:
粉の入った大袋を真ん中から二つに切り分ける
製造業

長いハサミを頼まれて注文してみましたが、使いにくいと言われてしまいました。。。

1人が参考にしています
対象商品:
31511427
2020-03-19
用途:
A4短辺のカット作業
卸売・小売業

A4用紙にプリントした伝票を短辺で5〜7枚に切り分ける作業が毎日あるのですが、
普通の事務ハサミだと「チョキチョキチョキチョキチョキ」と5回刃先を動かさないといけないところ、
刃長18センチくらいのハサミだと3回で
この製品では大きく開けば1回で切れます。
毎日の作業がとても楽になりました。
(まあこんな作業が必要な人はそうはいないと思いますが)

私は男性ですが、無改造だと刃先をぐわぁっと開かないと1回切りはできませんでしたので、親指の入る部分に切ったボール紙を当て、開いたときに親指が動かないようにしたら刃先を広げるのが楽になりました。

対象商品:
31511427
2019-12-16
用途:
靴の奥の方の糸切りに
卸売・小売業

とにかく長いので最初ビビりましたが慣れれば普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする