ハサミ ステンレス 左右対称

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511533 品番 NO.165(34725)
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。
オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。
ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。
シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。
刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。
刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。
握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。
エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。
長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。
リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。

長さ(mm)165 刃渡り(mm)69 ブラック 仕様左右対称リング 材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 アズワン品番65-0600-93 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511524
2024-03-22
用途:
作業用

錆びないようにステンレス製のハサミを購入です。使いやすそうで良かったです。

対象商品:
31511533
2018-10-30
用途:
軽作業
医療・福祉・介護関連業

ブルーも使用しています。飽きず、使い心地よく、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする