カッターナイフS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511673 品番 CU-003(35319)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

携帯に便利な細身ボディ。
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。
安全ロック機構でワンタッチで刃を固定。ペンケース内での刃の飛び出しを防止できます。

材質(刃) ホワイト 仕様刃のロック手動 材質本体:ABS、スライダー:POM サイズS 外形寸法(mm)W126×D17×H13 台紙W45×H185mm アズワン品番65-0384-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする