CU-203(35995) カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具] 31511716 CU-203(35995) カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具] 31511716 CU-203(35995) カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具] 31511716 CU-203(35995) カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具] 31511716 CU-203(35995) カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具] 31511716 CU-203(35995) カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具] 31511716

カッターナイフ替刃 S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード31511716 品番CU-203(35995)
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。
PLUS カッターナイフSサイズの替刃
替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm
10枚入り
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。

材質(刃) 寸法(mm)W80×D0.4×H9.2 サイズS 材質(ケース)PP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511716
2021-06-21
用途:
封筒や梱包されたものを開ける際
製造業

昔かったカッターだったので、入るか不安でしたが入ったので良かったです。
小さいのでいろんなことに使用できるので、引き続き使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする