カッティングマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511734 品番 CS-A4(48571)
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

収納・携帯に便利なサイズ。A4用紙がすっぽり収まるひとまわり大きいサイズです。(230×320mm)
表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。
表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)
長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。
焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています

ブルー サイズA4 仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ 材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP)) 外形寸法(mm)縦230×横320×厚さ2.0 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】カッティングマット(カッターマット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511734
2021-06-26
用途:
カッティング時に

A4サイズですが、少し余裕があるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする