コンパクト断裁機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31512057 品番PK-213(26366)
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。
光るカットラインで裁断位置を表示
A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」
コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。
指が刃先に触れない安全設計。
軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。

細断方法細断式 材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート) ホワイト 能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240) 使用電池単4形乾電池2本(別売) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※替刃交換は、PK-213専用替刃セット(別売)をご利用ください。 ※受木交換は、PK-113、PK-213専用受木2本入(別売)をご利用ください。

商品説明動画

【PLUS】コンパクト断裁機 PK-213
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31512057
2024-06-26
用途:
紙の裁断
みのり苑株式会社 様

コンパクトなので収納に困らない、切れ味も抜群、改善点としては小さなサイズでもガイドの位置が固定できれば尚良いかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする