テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31512504 品番 TG-621(37-565)
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり
スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。
テープ長たっぷり16m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。
軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。
持ちやすく、引きやすいフォルム!
少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。
ハニカムドットテープでのりキレ抜群!また、ハニカムドットには色が付いており、貼った所が確認しやすいです。
写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 本体:ブルー、テープ:ブルー 仕様ハニカムドットテープのり・アシッドフリー 商品タイプ交換テープ 材質PET 粘着性強粘着 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品説明動画

【PLUS】テープのり Spineco Honeycomb スピンエコハニカム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする