テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31512592 品番 TG-310R-10P(37382)
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。
手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。
封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 ブルー 商品タイプ詰替え用テープ 材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー) 粘着性強粘着 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31512565
2023-04-05
用途:
封筒ののり付けに

ホルダーにある程度の大きさがあるので使いやすいです。
詰替も難しくないです。
以前は一番コスパの良い商品でしたが、最近は他社も頑張っているのか、こちらの商品は割高に感じるようになりました。
が、使いやすいので戻ってきてしまいます笑

対象商品:
31512592
2023-04-17
用途:
封筒のとじ込み
アムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

回らなくなることがあり、使い捨ての方が良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする