曜日別特売
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653

TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653
TG-210-10P(37397) テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512653

テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード31512653品番TG-210-10P(37397)
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グットデザイン賞受賞商品
使い切りタイプの強粘着テープのり、徳用 10個パックです。
手を汚さないテープ式のノリ。
しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W92×D20×H45エコマーク認定認定粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 167
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512653
2024-08-06
用途: 封筒の封入時に使用
教育・研究機関

粘着力が強く、テープ幅が広いため封筒を閉じる際に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする