テープのり NORIPIA ノリピア 使い切り 強粘着 (10m)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31512687 品番TG-510BC(37751)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

しっかり貼れる強粘着。小さいボディに充実の10m、使い切りタイプのテープのり。
ペンケース入れやすい、コンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。
新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。
封筒の口止めや写真のアルバム作成やレシートの整理など便利に幅広くつかえます。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 ピンク 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー) 材質91%再生樹脂(本体上ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(mm)W74×D15.8×H35 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り)
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31512678
2017-06-06
用途:
伝票整理
サービス業

@100円を目指して、5ケ、10ケなどのまとめ割引があれば助かります。・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする