スプレーのり

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード31512757 品番NS-003(28012)
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。
オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。
新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。
しわにならずにキレイに貼れます。
広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。
※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。

タイプ再剥離タイプ、強力粘着 用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 付属品予備ノズル1個付 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 外形寸法(mm)Φ65×H202 粘着タイプ強粘着
注意
※プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31512757
2025-11-06
用途:
サーフボード修理作業
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

サンドペーパーをスプレーのりでパットに貼り付けます。サンダーを回しても取れません。大変便利な接着のりです。

2025-09-25
用途:
用紙、新聞切抜のスクラップ帳への貼り付け
鳳竹会 様

新聞のきりぬき記事をA2版のボール紙への貼り付けに重宝している。

2025-06-23
用途:
シルクスクリーン印刷作業時の素材の貼り付け
有限会社クリアースクリーン 様 (製造業)

10年以上愛用しています。他社の物よりコストパフォーマンスが良いと感じています。

対象商品:
31512757
2025-03-02
用途:
貼り付け

ベタベタするだけで 張り付かない
剥がせるとは そのことなのだろう

対象商品:
31512748
2022-07-19
用途:
このサイズ
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

このサイズがいいです。仕事で大量に使うことはなく、少し使うタイプを探してました。貼り付け具合も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
31512757
2020-10-28
用途:
粉を接着に使用

モノタロウPBのスプレーのりを長年使用していたが、廃版になったので、
他メーカーのものを購入していたが、このメーカーのものは、他メーカーのものよりも
価格が安いので購入。
こちらの用途に顕色なく使用できるので、いいです。
他メーカーのものより300円ほど安いので助かります。

対象商品:
31512748
2019-09-23
用途:
糸鋸木工の型紙はり
スタジオK2 様 (製造業)

接着力がよく、かつ作業後の剥離も綺麗にできまして大変満足しております
ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
31512748
2020-09-09
用途:
ビニール貼り付け作業
卸売・小売業

「強粘着タイプ」との説明でしたが粘着力は普通の付箋並み。期待外れでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする