AT-035JC(43720) 製本テープ 紙クロステープ PLUS(プラス)[文具] 31512818

製本テープ 紙クロステープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグリーン テープ幅(mm)35 注文コード31512818 品番AT-035JC(43720)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は色・テープ幅など22種類から選べます 他の種類を見る

テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】
カットする際に便利な方眼入り。
はく離紙は古紙として再生処理可能です。
※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。

ライトグリーン 材質紙クロス(裏糊付)、本体テープ テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)12 背幅(mm)5まで テープ厚さ(μm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
報告書等の資料製本
サービス業

綺麗に貼れてとても使いやすいです。真ん中切れ目で折って、方眼の線に沿って使うとまっすぐに貼れていいと思います。

対象商品:
31512985
2023-02-15
用途:
製本

この厚さは、他にないので注文しました。他のサイトより安かったので助かりました。
使用には、糊も良くつくし寸法も自由にカット出来るので重宝しています。

対象商品:
31512836
2020-09-24
用途:
部活動文芸誌製本時
教育・研究機関

丈夫で扱いやすいのもさることながら、コストパフォーマンス抜群の商品。

対象商品:
31512915
2019-09-21
用途:
書類の仮製本等
サービス業

二つ折用紙を重ねて書類を作る時背表紙に使用していますが丈夫で使い安いです

対象商品:
31512836
2019-07-11
用途:
報告書の背表紙

報告書の製本の為に買いました。今はニチバンのを使っていますが、このプラスの製本テープが厚手で良かったです。ちょっと高いので使うのをやめました。

対象商品:
31512793
2019-04-08
用途:
樹脂板のつなぎ
トータルディスプレイ株式会社 様 (製造業)

縦方向に台紙の切り込みが入っていたので、剥がしやすくて使いやすかったです。
粘着力も期待どおりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする