テープカッター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31513098 品番 TC-301(31245)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。
太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型
テープ幅24mm、長さ70mまで対応可

ピンク テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※セロハンテープは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
ちょっと貼りたい時など
建設業・工事業

ニチバン
セロテープ 業務用 透明色 大巻 テープ幅18(mm)
が使用できるので、助かります。

2025-07-22
用途:
事務所内
鉱業

コンパクトなのにそれなりに重さもあって使いやすいです。

2025-05-13
用途:
工場の事務机に置いています。
建設業・工事業

机の上は物であふれているのでコンパクトで邪魔にならなくて良かったです。目立つ色も助かっています。

対象商品:
31513098
2024-04-28
用途:
梱包

使っていた物がテープを引き出したときに台ごと引っ張られたりテープが外れたりし不具合が多かったので、こちらの商品を購入しました。
サイズが大きすぎず、重さもあり台が引っ張られることもなく使いやすく大変満足しています

対象商品:
31513098
2022-09-14
用途:
事務作業
samejima 様 (農・林・水産業)

小さいが重さも有り使いやすい。ピンク色もけばくなくていい。

対象商品:
31513116
2022-03-08
用途:
事務所内で使用しています。
農・林・水産業

思っていたよりコンパクトで、他の事務用品とマッチしている。安定感もあり使いやすい。

対象商品:
31513098
2021-11-15
用途:
組立作業用
製造業

定番のタイプですがここが一番安かったです。助かりました。

対象商品:
31513098
2021-07-12
用途:
梱包作業など
製造業

テープを引っ張ってもどっしりと安定していて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする