しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。 太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型 テープ幅24mm、長さ70mまで対応可 ※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
底の滑り止めが強力でテープ引き出しがとてもスムーズで使いやすいです。
土台の色が丁度よい、切れ味も良い。セオハンテープ以外も切れやすい。OPPテープも相性が良い。
色違いで購入しました。重く動かずよい商品だと思います。
安いのに動かなくて最高です!吟味した甲斐がありました!買って正解です!
他製品と比べて特に問題ないです。すぐに届いて良かったです。
とても安定感があります。テープを切るときのイライラが無くなりました。替刃があるので長く使えそうです
値段が安いのにしっかりしていて、とても安定感があり使いやすいです。
台がしっかりしているので安定感あり。2台目です。グラ付きなくバタバタしている時に安定感あり助かってます。