TC-002(31255) テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具] 31513152 TC-002(31255) テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具] 31513152 TC-002(31255) テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具] 31513152 TC-002(31255) テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具] 31513152 TC-002(31255) テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具] 31513152 TC-002(31255) テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具] 31513152

テープカッター プーリー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31513152 品番TC-002(31255)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

TC-201/301用
2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。
内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。

適合TC-201・TC-301 材質HIPS テープ種類大巻/小巻両用 アズワン品番65-0431-03 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
破損したプーリーの替えに
農・林・水産業

メーカー不明のテープカッター台の寸法に合うかわからないながらも購入しました。結果、芯の長さを詰めれば問題なく利用できました。
加工はニッパーやカッターで容易にできるので、難易度は低いと思います。加工はあくまで自己責任ですが・・

対象商品:
31513152
2020-05-03
用途:
セロテープを切る時
サービス業

大小のセロテープに使うことができるところが良いと思う。

対象商品:
31513152
2019-10-28
用途:
梱包作業
製造業

何時も、テープカッターを落とし、壊してもまうので、交換用に、購入です!丈夫でしっかりしていていいです。

対象商品:
31513152
2018-08-30
用途:
つぶれたテープカッターに
卸売・小売業

セロテープ台を作業中に落してしまい、中の軸だけがつぶれることが良くあります。これがあれば、使えるのに、また新しいテープ台を買わなくては・・そんな時、モノタロウで発見。どのテープ台にもあって最高です。
4台のセロテープ台が使用可能になりました。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
31513152
2018-07-28
用途:
梱包
ライフサイクルプレイス 様

モノタロウのテープ台にはサイズが合いませんでした。
幅、太さを少し削って使用しています。
モノタロウユーザーならどうってことない作業だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31513152
2018-04-17
用途:
事務作業時

芯が折れてしまい、テープカッターを新しく買おうかと思っていたのですが、もしかしたらモノタロウなら売っているかもと思い、探してみたらあったので購入いたしました。テープカッターにもピッタリ収まり、何の不満もなく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
31513152
2017-11-25
用途:
包装作業時

テープカッタープーリが壊れてしまい、代わりになる物を探してました。他のメーカーのテープカッターなのですが、何の問題もなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
31513152
2017-04-12
用途:
工作

元のプーリーを無くしてしまったその代わりに使っています.標準的なテープカッターであればメーカーを問わず使えると思います.強度も十分ある感じです.問題なく使えています.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする