KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186

KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186 KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186 KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186 KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186 KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186 KM-303SA-3(35901) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 31513186

メクリッコ Sweet

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3個) サイズL 注文コード31513186 品番KM-303SA-3(35901)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はサイズ・アズワン品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。
指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。
リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。

サイズL 仕様親指用としてもご利用いただけます。 材質シリコン 内径(Φmm)約 長径17.5×短径14.5 色(柄)ハート1(レッド・チョコ・パールローズ)

商品説明動画

【PLUS 】指サック メクリッコSweet 2017
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31513186 KM-303SA-3(35901) 31446005 KM-303SB-3(35907) メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具] 1袋(3個) 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
事務作業に
製造業

何度目かのリピートです。
とにかくかわいく、仕事中も気分があがります。
数ヶ月使用すると滑り止め部分がすれてなくなってしまって紙をめくれなくなるので、そうなったら新しいのを使用しています。
安いメクリッコよりは割高ですが、このかわいさで1つ100円もせずに数ヶ月使用出来るなら大満足です。

対象商品:
39407997
2023-08-18
用途:
事務作業
製造業

通常の事務処理で紙をめくったりする分には問題なく使用できますし、かわいいので気に入っています。ただ重めの用紙とかたくさんの枚数を確認するとき等はだんだんすべって回転してきたり紙をうまくめくれなかったりということが時々あります。

対象商品:
39407997
2023-07-10
用途:
伝票の整理や帳票の整理
株式会社テックMK 様 (サービス業)

見た目がかわいいわりにちゃんと紙をつかんでくれるので重宝しています。

対象商品:
39408049
2022-12-15
用途:
事務仕事

とにかくかわいい。
薄い伝票もめくりやすいし、滑りにくくしっかり紙を挟むので使い勝手が良い。
地味な仕事もテンションアップではかどりそうです。

対象商品:
39408033
2021-02-04
用途:
事務作業
教育・研究機関

とてもかわいいので、仕事でもテンションが上がって良いと思います。
星一つマイナスは、やはり使用しているとゴムが伸びてきて、作業中にぽろっと外れ、小さいのでどこかにいってしまう点です。
それ以外はとても気に入っておりますので、今回も何度目かのリピートです。

対象商品:
39408024
2020-11-19
用途:
書類整理

普段メクリッコカラーを使用しておりましたが、ちょっと気分転換!
かわいく楽しく仕事ができます。

対象商品:
31446005
2020-06-12
用途:
事務作業
教育・研究機関

スタッフ全員の分を購入したのですが、可愛い!と、とても好評です。
仕事がハードなため、事務用品一つでも、気分の上がるものを使いたいと思い、購入させていただきましたが、まるで指先に綺麗なネイルをしたときのような気分の上がり方です。
是非また購入させていただきたいと思います。

対象商品:
39408006
2020-01-15
用途:
可愛いけど、ちょっといつものLサイズより大きかった
製造業

可愛いです。同僚と分け合いっこして、にやけてます、親指用にLサイズにしましたが、ちょっと大きかったので、なくしてしまいそう。
Mサイズもほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする