KM-304(44272) メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 31513308

KM-304(44272) メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 31513308 KM-304(44272) メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 31513308

メクリッコ ラバータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード31513308 品番KM-304(44272)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。
リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。
摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。
紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。

サイズLL 仕様抗菌仕様 材質合成ゴム※溶ける恐れがありますので、除光液類・油脂類・塩化ビニル(PVC)製品に接触させたり、接触させたものを衣類のポケットに入れたままにしないで下さい。 長さ(mm)14 グリーン 内径(Φmm)o18.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31513308 KM-304(44272) 48855983 KM-304(44778) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 1袋(4個) 179 税込197 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする