曜日別特売
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362

KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362
KM-303H(44725) メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具] 31513362

メクリッコ ハニカム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1パック(2個)注文コード31513362品番KM-303H(44725)
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。
指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。
角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。
ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。

サイズL内径(Φmm)17.0材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)28ブルー・グリーン各色1個繰り返し・詰め替え対応
注意
※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31513353
2020-09-21
用途: 書類整理時
サービス業

長時間使用していても指が蒸れない。
へたれないので常にフィット感があり、不意に外れてしまったりすることがない。
次回も同じものを購入したいです。

対象商品 : 31513344
2020-03-09
用途: 事務作業
飲食業

Sサイズを人差し指に使っています。リングタイプはいつの間にか外れて紛失してしまい、イラッとするのでこれを購入してみました。フィット感は良いです。外れることもなく快適に事務作業をしています。

対象商品 : 31513344
2020-02-17
用途: 書類の仕訳時
サービス業

指にフィットしてたくさん作業するときも使いやすいのでいつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする