メクリッコ ハニカム 箱入り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31513396 品番 KM-403H(44728)
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。
指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。
角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。
ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。

サイズL 内径(Φmm)17.0 材質合成ゴム(EPDM) 長さ(mm)28 ブルー・グリーン各色5個 繰り返し・詰め替え対応
注意
※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31513378
2022-07-11
用途:
伝票処理

他製品は 4.5個しか入っていないものが多い中 こちらの商品は10個入りである。箱で保管しやすい。色がカラフルでかわいい。突起部が指にフィットしめくりやすい。

対象商品:
31513387
2022-04-06
用途:
車関連の部品のペット剥がし時に利用
その他業種

めちゃくちゃ引っかかるので職場の人に沢山配ってます。
ただ、繰り返し使っているとイボが取れたり、ゴムが緩んだらするので指サック内部にも滑り止めあればなと思う

対象商品:
31513396
2019-11-12
用途:
事務所での書類整理用

紙の書類が多く、重宝しています。耐久性もあるので、長く使えます

対象商品:
31513387
2018-11-17
用途:
資料作り、確認作業、カウント作業など
その他業種

女で人差し指にMサイズ使用しています。
まず、第一に指先フィット感が良い、蒸れない。耐久性もよく、一年使ってもちぎれたり、裂けたりしないので愛用しています。汚れたら、石鹸で洗ってます。

対象商品:
31513387
2018-11-28
用途:
図面の整理に必須!
株式会社内田製作所 様

これはオススメです。他メーカーも使いましたが、これが一番です!

対象商品:
31513387
2018-09-20
用途:
事務作業
医療法人西病院 様

男性の薬指にはめてページめくりをしたかったのですが、小さかったです。女性に差し上げました。

対象商品:
31513387
2018-06-10
用途:
事務処理
製造業

今まで使ってた指サックは、使ってるうちにイボイボが取れてしまい度々交換していましたが、メクリッコはイボイボが取れることがないので、2ヶ月以上使ってもまだまだ使えてお得〜〜

対象商品:
31513378
2017-03-01
用途:
事務用

このタイプの指サックが他で売っていないので、重宝します。
指全体にする指サックが苦手だけど、輪になっている指先だけにつける指サックも苦手なので、指先だけかぶせる指サックでちょっと女の子仕様のこれが一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする