指サック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 31513536 品番 KM-300K(35976)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

優れたフィット感がある指サック。
紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。
表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。
指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。
指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。
天然ゴム製です。

サイズM/L セット内容Mサイズ5個、Lサイズ5個入り 材質天然ゴム 長さ(mm)50 オレンジ 内径(Φmm)Φ20 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31513518
2023-12-05
用途:
工場内作業に
製造業

定番の備品ですが、ホームセンター等で買うよりお得で常にストックしてあります。

対象商品:
31513527
2023-02-04
用途:
書類等の作業時

LLサイズがなかなか売ってなくて、やっと探し当てました。
貴重な商品で、助かってます。

対象商品:
31513527
2021-12-25
用途:
指の太いおじさん専用

職人あがりのおじさんの指は太くて、既存品では入らないが、これは大丈夫。締め付け感もない。

対象商品:
31513527
2021-06-23
用途:
事務、紙幣の計算
金融・保険業

この大きさのものは、ホームセンターや事務用品店でも見当たらないため、小さいサイズで我慢していました。入手出来て満足です。
素材の丈夫さも良いと思います。

対象商品:
31513527
2021-03-08
用途:
プリントの枚数を数えるため
卸売・小売業

Lサイズは他の通販会社でもあるのですがLLサイズがあまり見かけず
大変助かりました。迅速な対応も非常に助かっております

対象商品:
31513518
2020-03-10
用途:
書類整理時
その他業種

市販品はMサイズしか見つからず大きいサイズを探していました。私の指にフィットし調子よく書類整理ができます。

対象商品:
31513527
2021-02-11
用途:
梱包時
美好塗装株式会社 様 (製造業)

手袋の上からつけれるので
よかった
店では、あまり置いてないので
LLサイズを置いてほしい

対象商品:
31513518
2018-03-05
用途:
事務作業時

社長の指がいつもかさかさなので、アナログの当社では書類をめくる時には必需品だそうです。最終的には3倍くらいの大きさになりサック自体がつるつるになったら新品に交換しているみたいです。蒸れたりしないのか不思議ですが、指が太いので、女性が使う指先だけの物は使えないらしいです。在庫を持っておかないと嫌な人なので新品を開封する時に在庫として補充する様に購入しています。土曜日や特価の日を待って購入させていただいています。私には分かりませんが社長のお気に入りなので、満足度は星5にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする