指サック 抗菌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31513694 品番 KM-206H(35946)
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。
表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。
紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。
抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。
指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。
指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。

サイズC(小) 長さ(mm)40 内径(Φmm)Φ15.5 仕様抗菌仕様 材質天然ゴム オレンジ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。思ったより薄いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする