メクール

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31513773 品番 KM-501CS(35974)
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。
植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。
ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。
※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。

仕様抗菌 成分コラーゲン+植物性セラミド配合 材質ケース:40%再生ABS ピンク 内径(Φmm)Φ40 容量(g)11 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
レジでの金銭の受け渡し
サービス業

アロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸が配合されているので、しっとりしています。今までは、スポンジタイプを使っていたので、切り替えて良かったです。

対象商品:
31513773
2026-01-31
用途:
レジでの金銭の受け渡し
サービス業

アロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸が配合されているので、しっとりしています。今までは、スポンジタイプを使っていたので、切り替えて良かったです。

2025-05-24
用途:
仕事中
株式会社田島製作所 様

事務作業をする時に使用しています。手があれることも無く、めくりやすいですが、夏になると溶けやすく、表面が汗の様に溶けていきベタベタしてしまいます。使用感はとても良いと思います。リピ商品です。

2025-02-13
用途:
普段使い
サービス業

最初はつるつるとしていて使いにくかったのですが、慣れると便利。
だだ、蓋のほうについているので、ひっくり返して使うのが、少し面倒。

対象商品:
31513764
2024-05-10
用途:
書類整理
島木材株式会社 様

従来の水を含むスポンジの物だと、使用したいときに水分が飛んでいて使用するのにめんどくさかったのですが、これにしてからは煩わしさが一切ないので助かってます。
ベタつきもないので、使用後も不快感はないのですが、数枚紙をめくると湿り気がなくなってしまうので、もう少し効果が持続すればいいなと感じます。

対象商品:
31513755
2023-01-10
用途:
店舗のレジ業務
テスワークス 様

紙幣やレジ袋の取り分けにとても便利、また水を使わないので衛生的

対象商品:
31513755
2022-06-13
用途:
事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

なんとなく昔からメクールです。黄色なんかもあってかわいいのと、コラーゲン入りやヒアルロン酸入りで魅力的です。効果のほどは不明ですが。

対象商品:
31513755
2022-08-25
用途:
事務作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

書類を扱う時の指先の滑り止めとしてとても役立っています。色もきれい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする