※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型真空ユニット (ZR100-C〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし リード線(-)設定なし 注文コード31514962 品番ZR100-C35MOZ-F
参考基準価格(税別)¥31,020 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・リード線など101種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし 単位単位切換機能付または、なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 表示単位(-)設定なし 出力仕様(-)設定なし 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 リード線(-)設定なし CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットAまたはB付 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする