デジャヴカラーズ 差替リフィール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 31515444 品番 RE-141DP(89415)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

商品紹介
デジャヴカラーシリーズ 差替リフィール
「DEJA VU COLORS」が提唱するグラデーション管理とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
差替リフィール、スクラップにも適した、中紙入り。

サイズA4-S クールトーン 仕様中紙付1ポケット・4穴30穴両用タイプ、パンチ穴部補強テープ入り 材質ポリプロピレン(PP)ノングレアフィルム50μm(0.05mm) 外形寸法(mm)縦302×横230 内形寸法(mm)縦300×横215 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする