FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487

FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487 FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487 FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487 FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487 FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487 FL-101IX(89419) デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具] 31515487

デジャヴカラーズ PP製インデックスシート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(6枚) クールトーンライン(寒色系) 注文コード31515487 品番FL-101IX(89419)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジャヴカラーシリーズ PP製 インデックスシート。
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
扉紙、インデックスラベル付き。
※4・30穴両用タイプは幅広のため、使用するファイルの表紙サイズを予めご確認ください。

サイズA4-S クールトーンライン(寒色系) 仕様扉紙、インデックスラベル付き 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)縦297×横220 穴数2 シート厚さ(mm)0.4 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31515505
2024-07-09
用途:
書類保管の仕切りとして

全体がPP製ですので、破れずとても良いです。
中のクリアポケットもいい感じに押さえられるので弛まないので良いです。

対象商品:
31515478
2022-02-03
用途:
書類の管理
鉱業

素材がPPで丈夫であること、見た目が良いこと、で選びました。
暖色系も寒色系もグラデーションが綺麗で満足なので
サイズや山数を増やして欲しいです。

対象商品:
31515496
2022-03-17
用途:
社内マニュアルのインデックス
自動車・二輪車・自転車関連業

インデックスの突起部分もう少し大きとテプラも貼りやすく利用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31515478
2020-06-03
用途:
お客様への納品物(書類)に利用
ビジネスサポート株式会社 様 (サービス業)

しっかりして見栄えも良いです。
大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31515478
2017-02-04
用途:
工作の材料として使用します。
サービス業

厚み0.4mmのPP板を探すことが出来なかった為、これで代用します。価格も安いし柔軟な材質で加工しやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする