デジャヴカラーズ レターファイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31516013 品番 FL-101DP(89922)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理
整理に便利な背ラベル付き!背ラベルがあればタイトルが記入しやすく、整理したものが一目瞭然。
横入れのとじ具!書類をセットしたら、とじ具を横から差し込み中央のつまみを押し下げるだけ。
とじ足を穴に通す煩わしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
内ポケット付!書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。

サイズA4-S スカイブルー 仕様ワンタッチ横入れとじ具 材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm、とじ具:ベース:ポリスチレン、スライダー:ポリプロピレン タイプタテ型 外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17 収納枚数100枚 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする