ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31516196 品番 FL-024BF(87633)
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。

ネイビーブルー 仕様ワンタッチ組立 材質段ボール(古紙パルプ配合率86%) 形状ワイド 外形寸法(mm)縦265×横323×背幅160 規格A4-E グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
事務処理
医療・福祉・介護関連業

A4ファイルも物によっては入るので整理に重宝しています。
個包装ではなく3個〜5個のまとめ売りがあれば助かります。

対象商品:
31516214
2020-12-15
用途:
子供用の資料入れ
建設業・工事業

子供が勉強用資料を入れるのに購入しました、持ち運びするのも楽みたいで重宝しています。

対象商品:
31516196
2021-08-11
用途:
書類整理、未処理・処理済み等
高橋紙店 様

分類した書類を封筒に入れさらに書類を分類するのに大変適しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする