間伐材 背幅伸縮ファイル セノバス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31516354 品番 FL-021SK(86946)
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

間伐材パルプと古紙パルプを使用した地球環境にやさしい背幅伸縮フラットセノバス。CO2削減にもつながる間伐材マーク入りの商品です。
内容量に応じて、最大1000枚収納・10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算
書類が増えても出し入れラクラクなワンタッチ横入れ式とじ具。とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。
とじ具ととじ足は着脱可能な設計で、表紙と簡単に分別できます。表紙・とじ具・とじ足も繰り返し再利用が可能です。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

グリーン サイズA4-S タイプタテ 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)、とじ具:80%再生ポリプロピレン 寸法(mm)縦302×横220×背幅18〜118 エコマーク認定認定 収納枚数最大1000枚 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする