背幅伸縮フラット セノバスEX PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グレー 注文コード31516467 品番FL-021SP(89097)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PP製で耐久性抜群。持ち歩きや長期間の使用に最適。
背ラベルはポケット式で広がる背幅に広い背ラベル。
背幅をいっぱいに広げれば背ラベルを抜くことができます。
(背ポケット内側の穴を利用すると、楽に引き出せます。)
背ラベルを抜きとれば、透明なのでファイルした内容物を見せることができます。カタログ等の整理に便利です。
内容量に応じて、最大1000枚収納・とじ厚10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算
簡単ワンタッチとじ具。
とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけ。
とじ具、とじ足は着脱可能な設計。表紙と簡単に分別でき、再利用が可能。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-S グレー 材質表紙:50%再生ポリプロピレン(PP)、とじ具:80%再生ポリプロピレン(PP) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18〜118 収納枚数1000枚 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする