背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズ統一伝票 ピンク 注文コード31516616 品番FL-062SE(88318)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。
書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズ統一伝票 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレン タイプ- ピンク 外形寸法(mm)縦138×横275×背幅18〜98 エコマーク認定認定 収納枚数800枚 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
納品書を綴る
みやじま歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

年始は薄いところから始まり、年末には厚くなるので、それに対応できるところがよい。

対象商品:
31516503
2023-09-08
用途:
請求書の綴りに
サービス業

使いやすくて本当に買ってよかったです。
綴じ具がフォルダから離れないのもいいです。
また購入したいと思います。

対象商品:
31516546
2022-12-24
用途:
書類の保存
教育・研究機関

背幅を調整できるので、スペースを無駄にすることなく収納できて便利です。

対象商品:
31516503
2022-05-18
用途:
保存用

材質はメジャーなフラットファイルと同程度、ただし厚みがあるので少し強度がある。保存用として使用するには、安くて良い商品です。

対象商品:
53708735
2021-04-22
用途:
事務書類の整理に
教育・研究機関

綴る書類がどんどん増えてパンパンなんて経験ありませんか?
このファイルなら厚さが可変。しかも丈夫です。だから、重用しています。

対象商品:
31516512
2020-05-30
用途:
書類資料保管
久名木建築設計 様 (サービス業)

かさばらないのとお値打ちなので必要最小限が大満足です。

対象商品:
31516503
2019-09-03
用途:
書類保管
有限会社八代機工 様

書類を保管するときに、背幅がのびるこのファイルは重宝します。
造りもしっかりしているし、満足しています。

対象商品:
31516503
2019-03-14
用途:
資料の整理に
有限会社 阿久根海産 様 (製造業)

一年間を通して、資料がまとまって、とてもいいいです。
いちねんごとに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする