背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31516625 品番 FL-021SH(88435)
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

書類の量に応じて、背幅の調節が可能
内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算
つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-S ブルー 付属品つづりひも(70cm) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18〜98 エコマーク認定認定 収納枚数800枚 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
書類の保存
その他業種

保存用の資料を綴っています。きれいに文書を保存できます。
開き防止穴に綴ひもで結ぶので、きれいな形で保存箱に収まります。

対象商品:
31516625
2022-12-06
用途:
書類の保管用に
一般社団法人兵庫県サッカー協会 様 (サービス業)

つづり紐が付いているのは分かって買いましたが、ファイルする留め具が無くつづり紐だと思わず、ちょっと驚きました。保管用の書類なので出し入れすることも無く、つづり紐でも問題ありませんが…安かったので結果買って良かったです。

対象商品:
31516625
2022-05-06
用途:
たまった書類を綴るのに使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

背幅伸縮できるので、書類が多くなっても綴ることができて、大変便利である。材質が紙なので耐久性は劣るが、年度でたまった書類を保存する場合など、大変重宝する。紐タイプでも使用に問題なし。

対象商品:
31516625
2021-12-02
用途:
資料ファイリング
製造業

最初から紐が穴に通っていて助かりました。
かつ最後紐を結ぶ際も、他社商品とは違ってとてもファイリングしやすく、
コンパクトにまとまりました!次回もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする